Würth FLK Primer NS

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Würth FLK Primer NS

Der Würth FLK Primer NS ist eine wässrige transparente, hartelastische 2K - Grundierung auf Epoxidharzbasis. Es ist eine Universalgrundierung mit exzellenter Haftvermittlung besonders empfohlen für nicht saugende Oberflächen. Die Aushärtung erfolgt durch chemische Reaktion der beiden Komponenten.

  • Chemische Basis: 2-Komponenten-Epoxidharz
  • Farbe: Gelblich
  • Dichte: 1 g/cm³
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 90 °C
  • Lösemittelfrei: Nein
  • Inhaltsgewicht: 4 kg
  • Inhaltsgewicht Komponente A: 3 kg
  • Inhaltsgewicht Komponente B: 1 kg
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 5 Jahre
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 5°C bis 30°C
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte Verarbeitungs... Anzahl VE
Preis/VE
0838892568
2-Komponenten-Epoxidharz Gelblich 1 g/cm³ 5 °C
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
Vorteile


  • Einfache Verarbeitung mit Rolle oder Pinsel

  • Geruchsarm

  • Exzellente Haftvermittlung

  • Hydrolysebeständig

  • Wasserverdünnbar

  • Frost- und Hitzebeständig

  • Chemikalienbeständig

  • Verhindert die Staubbildung


Verbrauch


Es wird eine Auftragsmenge von 100-200 g/ m² ein- oder zweilagig empfohlen. Die Mengenangaben


basieren auf Verwendung einer Rolle auf einer glatten Oberfläche bei optimalen Bedingungen. Faktoren wie Oberflächenporosität, Temperatur und Anwendungsmethode können den Verbrauch erhöhen.



Vorsicht


Metallkugelstrahler beschädigen die Oberfläche und beeinflussen die Haftung negativ!