Distanzmuffe Stahl verzinkt 6-kt.
Distanzmuffe Stahl verzinkt 6-kt. - 1
Distanzmuffe Stahl verzinkt 6-kt. - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Distanzmuffe Stahl verzinkt 6-kt.

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Festigkeitsklasse: 4

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Schlüsselweite Eckmaß Anzahl VE
Preis/VE
097410 40
M10 40 mm 13 mm 14,38 mm
50 St.
097416 40
M16 40 mm 24 mm 26,75 mm
10 St.
097420 50
M20 50 mm 30 mm 32,95 mm
10 St.
09746 25
M6 25 mm 10 mm 11,05 mm
50 St.
09746 20
M6 20 mm 10 mm 11,05 mm
100 St.
09748 25
M8 25 mm 11 mm 12,16 mm
50 St.
09748 30
M8 30 mm 11 mm 12,16 mm
50 St.
097410 25
M10 25 mm 13 mm 14,38 mm
50 St.
097412 40
M12 40 mm 17 mm 18,9 mm
50 St.
09746 30
M6 30 mm 10 mm 11,05 mm
50 St.