Krallenmuffe für Installationsrohr

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Krallenmuffe für Installationsrohr

KM Krallenmuffe IP67

  • Farbe: Reinorange RAL 2004
  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • Halogenfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennweite Passend für Nennweite Farbe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0975255420
20 mm 20 mm Reinorange RAL 2004 PVC - Polyvinylchlorid
100 St.
0975255425
25 mm 25 mm Reinorange RAL 2004 PVC - Polyvinylchlorid
50 St.
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
Zubehör für Elektro-Installationsrohre


  • Nach ÖVE-EN 61386

  • -25°C bis +90°C

  • Orange RAL 2004

  • Halogenfrei