Statikmischer für WIT-PE 500 und WIT-VM 250, 825ml

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Statikmischer für WIT-PE 500 und WIT-VM 250, 825ml

Für Kartuschen des WIT-PE 500 (385 ml, 585 ml, 1400ml) und WIT-VM 250 (825 ml)

  • Länge: 243 mm
  • Durchmesser: 12 mm
  • Farbe: Weiß, Rot
  • Geeignet für Injektionsmörtel: WIT-PE 500, WIT-VM 250
  • Geeignet für Kartuschen-Typ: Side-by-side (1:3) + 385 ml, Side-by-side (1:3) + 585 ml, Side-by-side (1:3) + 1400 ml, Side-by-side (1:10) + 825 ml
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
Art.-Nr. Länge Durchmesser Farbe Geeignet für Injektionsmörtel Anzahl VE
Preis/VE
0903488101
243 mm 12 mm Weiß, Rot WIT-PE 500, WIT-VM 250
10 St.
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
Zum Vermischen von Injektionsmörtel-Komponenten



Geeignet für Injektionsmörtel:


  • WIT-PE 500

  • WIT-VM250


Passend für Mörtelkartusche:


  • Side-by-side (1:3): 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1400 ml

  • Koaxial (1:10): 825 ml


Passende Mischerverlängerungen:


  • Verlängerung Statikmischer WIT-MV - starr, 10 x 200 mm

  • Verlängerung Statikmischer WIT-MV - starr, 10 x 2000 mm

  • Verlängerung Statikmischer WIT-MV - flexibel, 10 x 2000 mm

  • Verlängerung Statikmischer WIT-MV - starr, 16 x 2000 mm