Hut-/ Mantelhaken ZD 21
Hut-/ Mantelhaken ZD 21 - 1
Hut-/ Mantelhaken ZD 21 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hut-/ Mantelhaken ZD 21

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Glanzgrad: Matt
  • Breite: 78 mm
  • Höhe: 147 mm
  • Tiefe: 65 mm
  • Lochabstand: 32 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Oberfläche Werkstoff Glanzgrad Breite Anzahl VE
Preis/VE
0683507412
Verchromt Zinkdruckguss Matt 78 mm
1 St.
0683507411
Vernickelt Zinkdruckguss Matt 78 mm
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
Design passend zu Möbelgriff, Hut- und Mantelhaken, Türdrücker und Fenstergriff ZD 21


Einheitliche Ausstattung einer Wohneinheit möglich

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!