Winkelgetriebe Wibos Junior Metall

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelgetriebe Wibos Junior Metall

Magnetisches Winkelgetriebe für Schraubarbeiten bis max. 11 Nm

  • Klingen Aufnahme: 6,0 mm Sechskant
  • Antriebart: Außensechskant
  • Bit Aufnahme: 1/4 Zoll Sechskant
  • Abtriebart: Für Außensechskant
  • Drehmoment max.: 11 Nm
  • Länge: 130 mm
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
Art.-Nr. Klingen Aufnahme Antriebart Bit Aufnahme Abtriebart Anzahl VE
Preis/VE
071392 07
6,0 mm Sechskant Außensechskant 1/4 Zoll Sechskant Für Außensechskant
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
Optimal einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen


Sehr kompakte Bauform

Hinweis

Nicht für den maschinellen Einsatz geeignet.