Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig

Schrumpfrate 2:1, ohne Innenkleber

  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 100 mm
  • Elektrische Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 135 °C
  • Schrumpftemperatur min.: 90 °C
  • Werkstoff: Polyolefin
  • Flammwidrig: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Durchmesser (geschrumpft) Wanddicke geschrumpft Farbe Anzahl VE
Preis/VE
077100240
2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm Schwarz
50 St.
077100480
4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm Schwarz
50 St.
077101270
12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm Schwarz
25 St.
077100950
9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm Schwarz
25 St.
077101900
19 mm 9,5 mm 0,69 mm Schwarz
25 St.
077102540
25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm Schwarz
25 St.
077100640
6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm Schwarz
50 St.
077100320
3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm Schwarz
50 St.
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
Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Länge: 100 mm


UL 224