Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT
Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT - 1
Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT - 2
Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT - 3
Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT

Zur Befestigung auf Holz

  • Tellerdurchmesser: 60 mm
  • Lochinnendurchmesser (d Loch): 6,5 mm
  • Tellerhöhe (h Teller): 4,4 mm
  • Senkungdurchmesser (d Senk): 20 mm
  • Werkstoff: PE - Polyethylen
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
Art.-Nr. Tellerdurchme... Lochinnendurc... Tellerhöhe (h Teller) Senkungdurchm... Anzahl VE
Preis/VE
0903780060
60 mm 6,5 mm 4,4 mm 20 mm
500 St.
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
  • Lieferung ohne Schraube

  • Empfohlener Schraubendurchmesser: 6 mm (z. B. Wüpofast 2.0-Schraube)

  • Der Stützteller ist mit vier in das Isoliermaterial ragenden Stiften ausgestattet, um den Halt des Isoliermaterials zu erhöhen.
Hinweis

Die Verwendung von Schrauben aus INOX-Stahl ist nicht erforderlich, da die Platte mit einer Abdeckung ausgestattet ist, die die Schraube von den nachfolgenden Wandbelägen trennt (rostige Metallteile können Rostflecken an Gipsabdeckungen verursachen)



Um die Korrosion der Schraube zu verhindern, muss das Bohrloch mit der Abdeckplatte verschlossen werden.