Metall-Dämmstoffteller W-MDD
Metall-Dämmstoffteller W-MDD - 1
Metall-Dämmstoffteller W-MDD - 2
Metall-Dämmstoffteller W-MDD - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Metall-Dämmstoffteller W-MDD

Zur Befestigung von Dämmstoffplatten in Beton

  • Tellerdurchmesser: 80 mm
  • Innendurchmesser: 9 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Tellerdurchme... Innendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
592100880
Stahl Feuerverzinkt 80 mm 9 mm
250 St.
592101880
Edelstahl A2 80 mm 9 mm
250 St.
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
  • Zulässige Lasten unter Brandbeanspruchung R30; R60; R90; R120.

  • Geprüfter Feuerwiderstand

  • Bei weichen, nicht selbst tragenden Dämmstoffen wird der Dämmstoffteller einfach auf den Dämmstoffdübel aufgeschoben.

  • Schnelle und sichere Montage dank 2teiliger Konstruktion

  • Der Einschlagschaft ist wie eine Spannhülse ausgebildet und verspannt sich über die gesamte Einbautiefe im Bohrloch

  • Oberfläche des Dübelkopfes als Putzträger geeignet
Hinweis

Die Dämmstoffplatten sind mit mindestens 4 Dübeln pro Quadratmeter zu befestigen.