O-Ring Zoll
O-Ring Zoll - 1
O-Ring Zoll - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

O-Ring Zoll

Zoll

  • ISO: 3601
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -35 bis 120 °C
  • Werkstoff: Perbunan
  • Oberfläche: Blank
  • Ausführung: Zöllig

Artikelbeschreibung lesen

In 30 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Dicke Härte nach Shore A ISO Anzahl VE
Preis/VE
0468925
9,25 mm 1,78 mm 70 3601
25 St.
04681713
17,13 mm 2,62 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
04681872
18,72 mm 2,62 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
04681864
18,64 mm 3,53 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
046820 00
20 mm 2,62 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
04682022
20,22 mm 3,53 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
04682182
21,82 mm 3,53 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
04682340
23,4 mm 3,53 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
04682657
26,57 mm 3,53 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
04682817
28,17 mm 3,53 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
0468290
2,9 mm 1,78 mm 90 +/- 5 3601
50 St.
04682975
29,75 mm 3,53 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
04683293
32,93 mm 3,53 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
04683452
34,52 mm 3,53 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
0468369
3,69 mm 1,78 mm 90 +/- 5 3601
50 St.
04683747
37,47 mm 5,34 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
04683770
37,7 mm 3,53 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
04684382
43,82 mm 5,34 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
0468447
4,47 mm 1,78 mm 90 +/- 5 3601
50 St.
0468528
5,28 mm 1,78 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
04681078
10,78 mm 2,62 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
0468607
6,07 mm 1,78 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
0468766
7,66 mm 1,78 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
0468919
9,19 mm 2,62 mm 90 +/- 5 3601
50 St.
04682500
25 mm 3,53 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
04683610
36,1 mm 3,53 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
04683134
31,34 mm 3,53 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
04681237
12,37 mm 2,62 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
04681395
13,95 mm 2,62 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
04681554
15,54 mm 2,62 mm 90 +/- 5 3601
25 St.
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
  • Aus Perbunan N (Nitril-Kautschuk) PN 70 ±5

  • Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +120°C

  • Platzsparende, einfach montierbare, sichere Dichtelemente.

  • Beständig gegen alle Mineralöle, Schmierfette, Heißwasser, Dampf, Druckluft, schwache Säuren.