Reparaturschicht
Reparaturschicht - 1
Reparaturschicht - 2
Reparaturschicht - 3
Reparaturschicht - 4
Reparaturschicht - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reparaturschicht

Zur einfachen Reparatur für kleinere und größere Flächen im Innen- und Außenbereich

  • Chemische Basis: Neutral vernetzte Silikone, auf Wasserbasis
  • Farbe: Grau
  • Dichte: 1,3 g/cm³
  • pH-Wert: 10,5
  • Geruch/Duft: Schwacher Geruch
  • Viskosität/Konsistenz: Dickflüssig, tropffest
  • Hautbildezeit min.: 30 min
  • Hautbildezeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/d
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min.: -50 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 150 °C
  • Beständigkeit gegen: Witterung
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Auftragsmenge in Volumen/Fläche min./max.: 1-3 l/m²
  • Inhalt: 4 l
  • Gebinde: Eimer
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 18 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: kühle und frostfreie Lagerung
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte pH-Wert Anzahl VE
Preis/VE
0893350820
Neutral vernetzte Silikone, auf Wasserbasis Grau 1,3 g/cm³ 10,5
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
Auf Silikonbasis


  • Bleibt auch bei extremen Witterungsbedingungen dauerelastisch und wird nicht spröde

  • UV- und witterungsbeständig

  • Lösemittelfrei


Rissüberbrückend


Mit einem Auftrag wird bereits eine Schichtstärke von 2–3 mm erreicht.



Leichte Verarbeitung


Auftrag kann mit Pinsel, Bürste, kurzfloriger Walze oder Traufel erfolgen.



Leichte Reinigung


Mit Wasser können Hände, Kleidung, Werkzeuge und verschmutzte Randbereiche gereinigt werden.



Bitumenverträglich

Hinweis

Nicht geeignet für dauerwasserbelasteten Bereich (z.B. Brunnen, Zisternen).

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.