Rohr- und Halterungsschelle Multifix
Rohr- und Halterungsschelle Multifix - 1
Rohr- und Halterungsschelle Multifix - 2
Rohr- und Halterungsschelle Multifix - 3
Rohr- und Halterungsschelle Multifix - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohr- und Halterungsschelle Multifix

Die Befestigungsschelle mit Gummiprofil

  • Normen: DIN 3016
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff Gummiprofil: EPDM
  • Farbe Gummiprofil: Schwarz
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 120 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 29 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Nenndurchmesser Flanschloch Abstand Rohrmitte - Mitte Loch Anzahl VE
Preis/VE
054210 12
12 mm 10 mm M5 13 mm
50 St.
054210 15
15 mm 10 mm M6 16,2 mm
50 St.
054212 15
15 mm 12 mm M6 17,2 mm
50 St.
054212 12
12 mm 12 mm M5 14 mm
50 St.
054215 12
12 mm 15 mm M5 15,5 mm
50 St.
054215 15
15 mm 15 mm M6 18,7 mm
50 St.
054215 20
20 mm 15 mm M8 22 mm
50 St.
054218 20
20 mm 18 mm M8 23,5 mm
50 St.
054218 15
15 mm 18 mm M6 20,2 mm
50 St.
054220 15
15 mm 20 mm M6 21,2 mm
50 St.
054220 20
20 mm 20 mm M8 24,5 mm
25 St.
054222 15
15 mm 22 mm M6 22,2 mm
50 St.
054225 15
15 mm 25 mm M6 23,7 mm
50 St.
054225 20
20 mm 25 mm M8 27 mm
10 St.
054225 25
25 mm 25 mm M10 30 mm
10 St.
054230 20
20 mm 30 mm M8 29,5 mm
25 St.
054230 15
15 mm 30 mm M6 26,2 mm
50 St.
054240 15
15 mm 40 mm M6 31,3 mm
25 St.
054240 20
20 mm 40 mm M8 34,5 mm
25 St.
054248 25
25 mm 48 mm M10 41,5 mm
10 St.
054255 25
25 mm 55 mm M10 45 mm
10 St.
05426 12
12 mm 6 mm M5 11 mm
50 St.
05428 12
12 mm 8 mm M5 12 mm
100 St.
05428 20
20 mm 8 mm M8 18,5 mm
50 St.
05429 12
12 mm 9 mm M5 12,5 mm
100 St.
054235 15
15 mm 35 mm M6 28,7 mm
25 St.
054250 25
25 mm 50 mm M10 42,5 mm
20 St.
05426 15
15 mm 6 mm M6 14,2 mm
50 St.
05428 15
15 mm 8 mm M6 15,2 mm
50 St.
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
Verstärkte Laschen


Die Stützscheiben verhindern bei extremer mechanischer Belastung das Ausreißen der Laschen



Gummiprofil


  • Vibrationsschutz

  • Schutz vor Kriechwasser

  • Schalldämmend


Beständigkeit gegen:


  • Abrieb (gut)

  • Witterung (sehr gut)

  • Ozon (sehr gut)

  • Alterung (sehr gut)

  • Licht (gut)

  • Alkohol (gut)

  • Säure (gut)

  • Lauge (gut)