Universalreiniger R1
Universalreiniger R1 - 1
Universalreiniger R1 - 2
Universalreiniger R1 - 3
Universalreiniger R1 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universalreiniger R1

Universell einsetzbarer, umweltfreundlicher Reiniger für Fahrzeug, Werkstatt, Büro, Innenraum, Teppiche, Polster und alle wasserbeständigen Oberflächen

  • Gebinde: Kanister
  • Geruch/Duft: Zitrone
  • Farbe: Orange
  • pH-Wert / Bedingung: 9,4 / im Konzentrat
  • Dichte / Bedingung: 1,04 g/cm³ / bei 20°C
  • Mischungsverhältnis: Beliebig mischbar
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 80 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 24 Monate / bei 20°C
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Phosphatfrei: Ja
  • Biologisch abbaubar: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Produktgewicht (per Stück) Gebinde Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
0893125020
20 l 21500 g Kanister Zitrone
1 St.
0893125005
5 l 5000 g Kanister Zitrone
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
Hohe Reinigungsleistung


Auch hartnäckige Verschmutzungen werden schnell und gründlich entfernt



Mild und materialschonend


  • Vielseitig einsetzbar

  • Greift Lack, Gummi und Kunststoffe nicht an


Anwenderfreundlich


Angenehmer Duft



Umweltfreundlich


  • Biologisch abbaubar

  • Silikon- und AOX-frei

  • Phosphatfrei

  • Lösemittelfrei


Schnelltrennend im Abwasser gem. Ö-Norm Test B5105


Öl und Fett werden abgelöst ohne zu emulgieren. Das Abwasser kann problemlos über den Leichtölabscheider getrennt werden.



Maschinell und manuell einsetzbar



Entfernt bereits nach kurzer Einwirkzeit Fett- und Nikotinverschmutzungen, Pigmentschmutz und Verkrustungen aller Art

Hinweis

Warmes Wasser verstärkt den Reinigungseffekt

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.