VDE-Abisolierzange IEC 60900
VDE-Abisolierzange IEC 60900 - 1
VDE-Abisolierzange IEC 60900 - 2
VDE-Abisolierzange IEC 60900 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Abisolierzange IEC 60900

Exaktes und müheloses Abisolieren von Kabeln und Litzen mit Kunststoff- oder Gummi-Isolierung.

  • Länge: 160 mm
  • Länge Zoll: 6 in
  • Drahtdurchmesser max.: 5 mm
  • Drahtquerschnitt max.: 10 mm²
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verchromt
  • EN-Norm: 60900
  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
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
Art.-Nr. Länge Länge Zoll Drahtdurchmesser max. Drahtquerschnitt max. Anzahl VE
Preis/VE
071401 570
160 mm 6 in 5 mm 10 mm²
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
  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)

  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision

  • Selbsttätiges Öffnen der Zange durch Öffnungsfeder

  • Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten

  • Einstellschraube ist mit Rändelmutter fixierbar

  • Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt

  • Gelenk: Eingelegt