WDVS-Gewebe 160 G, 4 x 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WDVS-Gewebe 160 G, 4 x 4

Zur Flächenarmierung im Wärmedämmverbundsystem mit Dämmstoffen aus Hartschaum

  • Werkstoff: Glasfaser, verschiebefest
  • Flächengewicht pro m²: 160 g
  • Maschenweite: 4 x 4 mm
  • Rollenbreite x Rollenlänge: 1 x 50 m
  • Beständigkeit gegen: Alkali
  • Weichmacherfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Flächengewicht pro m² Maschenweite Anzahl VE
Preis/VE
0519530001
Weiß Glasfaser, verschiebefest 160 g 4 x 4 mm
50 m
0519530002
Gelb Glasfaser, verschiebefest 160 g 4 x 4 mm
50 m
0519530003
Orange Glasfaser, verschiebefest 160 g 4 x 4 mm
50 m
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
Verschiebefest

ETAG-geprüft