Euro-Normbehälter

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Euro-Normbehälter

  • Breite: 300 mm
  • Tiefe: 400 mm
  • Farbe: Hellgrau
  • Werkstoff: PP - Polypropylen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Höhe Produktgewicht (per Stück) Breite Anzahl VE
Preis/VE
096380 778
TKG500 65 mm 0,740 kg 300 mm
1 St.
096380 779
TKG501 120 mm 0,780 kg 300 mm
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
  • Seitenwände und Boden geschlossen

  • Mit Griffmulden zur leichten Handhabung

  • Ölbeständig

  • Stapelbar

  • Aus hellgrauem Polypropylen