Montagekleber
Montagekleber - 1
Montagekleber - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montagekleber

Montageklebstoff für schnelle und hochfeste Verklebungen im Innen- und Außenbereich

  • Inhalt: 310 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Chemische Basis: Styrolbutadienkautschuk
  • Farbe: Hellbeige
  • Dichte: 1,1 g/cm³
  • Dichte / Bedingung: 1.1 g/cm³ / bei 20°C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 100 °C
  • Flammpunkt min.: -18 °C
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Silikonfrei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Chemische Basis Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0892100100
310 ml Kartusche Styrolbutadienkautschuk Hellbeige
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
Hohe Beständigkeit


Witterungs-, alterungs- sowie UV-beständig



Schnellhärtend


Hautbildung schon nach ca. einer Minute



Breites Haftspektrum


  • Einsetzbar auf den unterschiedlichsten Untergründen

  • Auch bei niedrigen Temperaturen anwendbar


Standfest



Silikonfrei

Hinweis

Bei größeren Klebstoffugen, kalten Teperaturen und stark verpresste Konstruktionen kann die Ablüftung der Lösemittel längere Zeit (Tage bis Wochen) andauern.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!