Wickelschlauch Standard
Wickelschlauch Standard - 1
Wickelschlauch Standard - 2
Wickelschlauch Standard - 3
Wickelschlauch Standard - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wickelschlauch Standard

Abzweigungen an beliebigen Stellen möglich.

  • Farbe: Schwarz
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 80 °C
  • Entflammbar Bedingung: geprüft nach UL94
  • Entflammbar: HB
  • Werkstoff: PE - Polyethylen
  • Halogenfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Bündeldurchme... Wanddicke Wendelbreite Anzahl VE
Preis/VE
077100 40
3,7 mm 4-20 mm 0,65 mm 7 mm
25 m
077100 80
8,2 mm 12-50 mm 0,90 mm 12 mm
25 m
077100 90
17,6 mm 20-120 mm 1,20 mm 22 mm
25 m
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
  • Wendelstruktur lässt an beliebigen Stellen Abzweigungen zu

  • Wiederverwendbar