Klapp- und Federstecker Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klapp- und Federstecker Sortiment

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 145 STK
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
04731
Stahl Blank 145 STK
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
Sortiment mit 145 Teilen


  • 10 Klappstecker Ø 4,5 mm

  • 10 Klappstecker Ø 6 mm

  • 10 Klappstecker Ø 8 mm

  • 10 Klappstecker Ø 10 mm

  • 5 Klappstecker Ø 11 mm

  • 10 Federstecker 2 x 50 mm einfaches Auge

  • 10 Federstecker 2 x 50 mm doppeltes Auge

  • 10 Federstecker 3 x 56 mm

  • 10 Federstecker 3 x 62 mm

  • 10 Federstecker 4 x 60 mm

  • 10 Federstecker 4 x 78 mm

  • 10 Federstecker 5 x 85 mm

  • 10 Federstecker 5 x 92 mm

  • 10 Federstecker 6 x 105 mm

  • 5 Federstecker 6 x 120 mm

  • 5 Federstecker 8 x 130 mm