Wetterschutz Regenjacke

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wetterschutz Regenjacke

Die elastische und komfortable Regenjacke sorgt für zuverlässigen Wetterschutz sowie trockenen Tragekomfort - auch bei schlechten Wetterbedingungen.

  • Werkstoff: 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 170 g
  • Normen: EN 343
  • EN-Norm: 343
  • Waschbar bei: 40°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht bügeln, Chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M011049000
Gelb S 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
1 St.
M011049001
Gelb M 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
1 St.
M011049002
Gelb L 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
1 St.
M011049003
Gelb XL 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
1 St.
M011049004
Gelb XXL 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
1 St.
M011049005
Gelb 3XL 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
1 St.
M011050000
Marineblau S 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
1 St.
M011050001
Marineblau M 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
1 St.
M011050002
Marineblau L 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
1 St.
M011050003
Marineblau XL 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
1 St.
M011050004
Marineblau XXL 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
1 St.
M011050005
Marineblau 3XL 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
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
  • Elastisches Material mit verschweißten Nähten

  • 2 abgedeckte Vordertaschen

  • Gute Atmungsaktivität, Kapuze mit Kordelzug verstellbar

  • Erfüllt die BG-Anforderungen für Wetterschutzkleidung auf Baustellen

  • EN 343 Klasse 3/2 zertifiziert