Spachtelmasse Leichtfüller
Spachtelmasse Leichtfüller - 1
Spachtelmasse Leichtfüller - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spachtelmasse Leichtfüller

Leichte Spachtelmasse zum Ausfüllen von Fugen, Rissen und Löchern in Wand- und Deckenflächen

  • Chemische Basis: Acryldispersion
  • Dichte: 0,57 g/cm³
  • Viskosität/Konsistenz: Pastös
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 30 °C
  • Aushärtezeit min./max.: 6-8 h
  • Korngröße: 200 µm
  • Farbe: Weiß
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 5°C bis 25°C
  • Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.: -15 °C
  • Aushärtezeit min.: 6 h
  • Aushärtezeit max.: 8 h
  • Aushärtezeit Bedingung: je nach Schichtdicke
  • Überstreichbar/Überlackierbar: Ja, nach 15 - 20 Minuten

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Gebinde Zusatzartikel Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0892162310
310 ml Kartusche Kartuschenpistole Art.-Vornr. 0891... Acryldispersion
0892162250
5 l Eimer Acryldispersion
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
Verarbeitungsfertig


Schnelle Verarbeitung



Nahezu Schrumpffrei


Keine Rissbildung



Gut überstreichbar


Überstreichbar mit Dispersionsfarben



Gut schleifbar


200 μm Körnungsanteil max. 1%

Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Werte lediglich Erfahrungswerte sind. So sollte auch beachtet werden, dass die Durchhärtungsdauer mit zunehmender Fugenstärke ansteigt.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.