Akku-Auspresspistole AKP 18-A-600

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Auspresspistole AKP 18-A-600

Leistungsstarke 18 V Auspresspistole für mittel- bis hochviskose Kleb- und Dichtstoffe aus 310 ml Kartuschen sowie aus 400 ml und 600 ml Beuteln. Ideal für Scheibenklebstoff.

  • Typbezeichnung: AKKU-AUSPRESSPISTOLE AKP 18-A/600 ML
  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Akku-/Batterieanzahl: 1 Stck
  • Akku-/Batteriekapazität: 2 Ah
  • Presskraft: 4500 N
  • Maschinengewicht mit Akku: 2,3 kg
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Nennspannung Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Anzahl VE
Preis/VE
57006001
AKKU-AUSPRESSPISTOLE AKP 18-A/600 ML 18 V/DC 1 Stck 2 Ah
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
Sehr hohe Auspresskraft sowie lange Einsatzzeit pro Akkuladung


Leistungsstarker 18 V/2 Ah Li-ion Akku.



Vermeidet Motorblockierungen bei verhärtetem Material


Langlebiges Metallgetriebe sowie Überlastschutz.



Handlicher durch Umrüstsatz


Standardmäßig für 310 ml-Kartuschen sowie auch für 400 ml- und 600 ml-Beutelware geeignet. Durch den Umrüstsatz kann das Rohr verkürzt werden, dadurch verbessert sich die Handlichkeit.



Verhindert ein Nachtropfen des Dicht-/Klebstoffes


Automatischer Rücklauf der Getriebestange.



Drehzahlregulierung


Die Auspressgeschwindigkeit kann über das Drehzahlstellrad sowie zusätzlich über den Gasgebeschalter reguliert werden.



Ladezustandsanzeige am Akku


Der Ladezustand des Akkus kann jederzeit geprüft werden.

1 Jahr Garantie auf Ladegerät


1/2 Jahr Garantie auf Akku

2 Jahre Garantie