O-Ring
O-Ring - 1
O-Ring - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

O-Ring

Metrisch

  • DIN: 3771
  • Werkstoff: Perbunan
  • Oberfläche: Blank
  • Härte nach Shore A: 70 +/- 5
  • Ausführung: Metrisch

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Dicke DIN Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
04680444
44 mm 4 mm 3771 Perbunan
10 St.
046803003
30 mm 3 mm 3771 Perbunan
25 St.
046803223
32,2 mm 3 mm 3771 Perbunan
25 St.
046803623
36,2 mm 3 mm 3771 Perbunan
25 St.
046801201
12 mm 1 mm 3771 Perbunan
100 St.
04680455
45 mm 5 mm 3771 Perbunan
10 St.
04680355
35 mm 5 mm 3771 Perbunan
10 St.
046800510
5 mm 1 mm 3771 Perbunan
1000 St.
046802540
25 mm 4 mm 3771 Perbunan
250 St.
046804040
40 mm 4 mm 3771 Perbunan
100 St.
046802550
25 mm 5 mm 3771 Perbunan
100 St.