1K-Schaumpistole PURLOGIC® Xpress

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Schaumpistole PURLOGIC® Xpress

Für die professionelle Verarbeitung von 1K-Pistolenschäumen

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: Rot
  • Produktgewicht (per Stück): 430 g

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Farbe Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
08911524
Kunststoff Rot 430 g
1 St.
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
CAD-Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Optimiertes Abdichtungssystem


Durch eine Dichtungskombination ist ein Nachjustieren der Nadeldichtung nicht mehr nötig



  • Geringes Eigengewicht für leichtes und müheloses Handling

  • Ergonomische Grifform liegt sicher in der Hand

  • Schaumaustrittsmenge ist variabel einstellbar für ein sauberes Spritzbild

  • Leichte Reinigung durch die Nanobeschichtung der Nadel und des Konus werden Schaumanhaftungen verringert
Hinweis

Auf den PURLOGIC® Pistolen sollte immer eine PU-Schaumdose aufgeschraubt sein. Die Pistole sollte in regelmäßigen Abständen mit PURLOGIC® Clean gereinigt werden. Bitte Gebrauchsanweisung beachten


Verwendbar für alle Würth 1K-Pistolenschäume.


Bei Verwendung anderer PU-Schaumdosen sollte die Funktion vorher getestet werden