ABS Lock X Rivet
ABS Lock X Rivet - 1
ABS Lock X Rivet - 2
ABS Lock X Rivet - 3
ABS Lock X Rivet - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Lock X Rivet

Anschlageinrichtung, einfach aufs Dach genietet.

  • EN-Norm: 795
  • Geeignet für Untergrund: Metall-Trapezblech, Sandwichprofil
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Typbezeichnung: LX-SW-N-333
  • Höhe: mm
  • Farbe: Edelstahlfarben
  • Oberfläche: Edelstahl FINISH
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
Art.-Nr. EN-Norm Geeignet für Untergrund Werkstoff Typbezeichnung Anzahl VE
Preis/VE
0838904220
795 Metall-Trapezblech, Sandwichprofil Edelstahl LX-SW-N-333
1 Stück
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
Als Einzelanschlagpunkt sichert der ABS-Lock X-Rivet 3 Personen bei Dacharbeiten. Er kann aber auch problemlos als Zwischenstütze, Kurventräger oder Endbefestigung für Ihr Seilsicherungssystem genutzt werden. Für diesen Einsatzzweck ist der Anschlagpunkt mit einer Zwischenstütze erhältlich (siehe Produktfotos). Wählen Sie zwischen 2 unterschiedlichen Stützen mit einer Höhe von 150 mm oder 350 mm.

Hinweis

Zusätzliche Befestigungslasche z.B. für T-Kreuzungen, oder wenn Seilanfang und Ende an einem X-Rivet liegen.