Druckminderer-Manometer

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckminderer-Manometer

Nach DIN EN 562 / ISO 2503

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schutzgas Manometeranzeige Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0984018010
Oxygen 0-10/16 bar (Arbeitsdruck) 127 g
1 St.
0984018020
Acetylen 0-1,5/2,5 bar (Arbeitsdruck) 136 g
1 St.
0984019022
Oxygen 0-200/315 bar (Inhaltsdruck) 109 g
1 St.
0984019021
Acetylen 0-25/40 bar (Arbeitsdruck) 104 g
1 St.
0984019025
Oxygen 0-10/16 bar (Arbeitsdruck) 111 g