Bau- und Industrieschlauch

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bau- und Industrieschlauch

Deutsche Fertigung

  • Werkstoff Außengewebe: Hochfestes Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung
  • Werkstoff Innenseele: Hochwertiges EPDM
  • Länge: 20 m
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 60 °C
  • Betriebsdruck: 12 bar
  • Prüfdruck: 18 bar
  • Berstdruck: 36 bar
  • Alterungsbeständig: Ja
  • Verrottungs- und moderfest: Ja
  • Ozonbeständig: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschlusskupp... Schlauchinnen... Schlauchinnen... Werkstoff Außengewebe Anzahl VE
Preis/VE
0886001520
Storz C 52 mm 2 in Hochfestes Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung
1 St.
0886001521
Storz B 75 mm 3 in Hochfestes Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung
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
Sehr leicht und flexibel


auch bei großer Kälte



Alterungs- und ozonbeständig



Verrottungs- und moderfest

Hinweis

Die Druckangaben beziehen sich auf den Schlauch, nicht auf die Schlauchleitung mit Kupplung.