Akku-LED-Arbeitsleuchte WLA 18.0 Compact
Akku-LED-Arbeitsleuchte WLA 18.0 Compact - 1
Akku-LED-Arbeitsleuchte WLA 18.0 Compact - 2
Akku-LED-Arbeitsleuchte WLA 18.0 Compact - 3
Akku-LED-Arbeitsleuchte WLA 18.0 Compact - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-LED-Arbeitsleuchte WLA 18.0 Compact

Mit einer Hochleistungs-LED-Array für Würth Maschinen-Akkus 18 V 4.0 Ah / 5.0 Ah.

  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Akku-/Batteriekapazität: 4 Ah
  • Leistung: 12 W
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Betriebstemperatur min./max.: 0 bis 40 °C
  • Breite x Höhe x Tiefe: 145 x 315 x 118 mm
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
Art.-Nr. Lichtstrom Schutzart IP Nennspannung Akku-/Batteri... Anzahl VE
Preis/VE
0827981170
1200 lm IP 20 230 V/AC 4 Ah
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
1 x 10 W Hochleistungs-LED-Array



Kompakte und robuste Bauweise


Aluminiumgehäuse und bruchsicheres Schutzglas

Hinweis

Um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden, nehmen Sie den entladenen Akku aus der Leuchte oder bringen Sie den Drehschalter (Potentiometer) in die Aus-Stellung.



Nicht für M-CUBE System geeignet!