Einpoliger Spannungsprüfer

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einpoliger Spannungsprüfer

Mit Schlitzschraubendreherklinge und Ansteck-Clip

  • Spannungsbereich AC min./max.: 150-250 V/AC
  • Schneidenbreite: 3 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klingenlänge Länge Spannungsbereich AC min./max. Schneidenbreite Anzahl VE
Preis/VE
071553 05
55 mm 135 mm 150-250 V/AC 3 mm
1 St.
0613247360
60 mm 146 mm 150-250 V/AC 3 mm
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
Nach DIN 57680 Teil 6 und VDE 0680/6