Möbelgleiter rund zum Ankleben
Möbelgleiter rund zum Ankleben - 1
Möbelgleiter rund zum Ankleben - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbelgleiter rund zum Ankleben

Geeignet z.B. für Fliesen, Naturstein, PVC, Laminat und Parkett

  • Werkstoff: Filz
  • Materialstärke: 3,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Durchmesser Werkstoff Materialstärke Anzahl VE
Preis/VE
0683550300
Weiß 17 mm Filz 3,5 mm
20 St.
0683550301
Schwarz 17 mm Filz 3,5 mm
20 St.
0683550305
Weiß 22 mm Filz 3,5 mm
16 St.
0683550306
Schwarz 22 mm Filz 3,5 mm
16 St.
0683550309
Weiß 28 mm Filz 3,5 mm
8 St.
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
Verwendung nur auf fettfreien und gesäuberten Untergründen!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.