Scheibenreiniger mit Frostschutz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibenreiniger mit Frostschutz

  • Chemische Basis: Ethanol
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Blau
  • pH-Wert: 7
  • Frostschutz max.: -60 °C
  • pH-Wert Bedingung: unverdünnt
  • Flammpunkt min.: 24 °C
  • Dichte: 0,927 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Biologisch abbaubar: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Inhaltsgewicht Gebinde Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0892838025
25 l 22,5 kg Kanister Ethanol
1 Stück
0892838200
200 l 186,6 kg Kunststofffass Ethanol
1 Stück
0892838005
5 l 4500 g Kanister Ethanol
1 Stück
0892838001
1 l 0,94 kg Kunststoffflasche Ethanol
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
Verbesserter Gefrierschutz


Verhindert sicher und effektiv das Einfrieren von Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen, Frostschutz bis -60°C



Hervorragende Reinigungsleistung


Kristallklare Sicht bei Winterverschmutzungen wie Streusalzschleier und öligem Strassenschutz



Fächerdüseneignung


Ein fächerförmiger Sprühstrahl ist viskositätsbedingt bis -15°C in einer 1:1-Verdünnung gewährleistet



Verträglich für Lack, Gummi, Kunststoff und Polycarbonat

Hinweis

Vereinfachte Lagerungsbestimmung gegenüber gewöhnlichen Scheibenklarprodukten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.