Powerpack LI-CV 18 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Powerpack LI-CV 18 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät im Karton.

  • Nennspannung: 18 V/DC

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Akkuanzahl/-k... Ladestrom max. Kabellänge Akku-/Batteri... Anzahl VE
Preis/VE
5703500240
2 x 4 Ah 6 A 1,6 m 608 g
1 St.
5703500250
2 x 5 Ah 6 A 1,6 m 623 g
1 St.
5703500221
2 x 2 Ah 2 A 1,5 m 380 g
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
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie



Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität


Ladezustandsanzeige am Akku



Kompatibel zu aktuellen 18V Akku-Systemprodukten

2 Jahre Garantie