Möbelgleiter
Möbelgleiter - 1
Möbelgleiter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbelgleiter

Zum Ankleben

  • Werkstoff: Filz
  • Länge: 200 mm
  • Breite: 100 mm
  • Materialstärke: 3,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0683550335
Weiß Filz 200 mm 100 mm
1 St.
0683550336
Schwarz Filz 200 mm 100 mm
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
Materialstärke: 3,5 mm

Hinweis

Verwendung nur auf fettfreien und gesäuberten Untergründen!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!