Bremsleitungs-Nippel Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bremsleitungs-Nippel Sortiment

155-teilig im System-Koffer. Mit 12 Abmessungen für verschiedene Fahrzeuge.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 155 Stck
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoffbezeichnung: 9 SMnPb 28 K
  • DIN: 1651
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Werkstoff Oberfläche Werkstoffbeze... Anzahl VE
Preis/VE
5964088900
155 Stck Stahl Verzinkt 9 SMnPb 28 K
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
Lieferumfang:


  • 10 x E-Rohr-Ø-D 4,75-SW10-(3/8”-24 UNF)

  • 5 x E-Rohr-Ø-D 4,75-SW13-(1/2”-20 UNF)

  • 10 x E-Rohr-Ø-D 6,0-SW12-M12 x1

  • 10 x F-Rohr-Ø-D 4,75-SW11-(3/8”-24 UNF)

  • 10 x F-Rohr-Ø-D 4,75-SW10-M10 x 1,25

  • 10 x E-Rohr-Ø-D 4,75-SW10-M10 x 1,25

  • 5 x F-Rohr-Ø-D 4,75-SW12-M12 x1

  • 5 x E-Rohr-Ø-D 4,75-SW14-(3/8”-24 UNF)

  • 10 x E-Rohr-Ø-D 4,75-SW14-M10 x1

  • 40 x F-Rohr-Ø-D 4,75-SW11-M10 x1

  • 30 x E-Rohr-Ø-D 4,75-SW10-M10 x1

  • 10 x F-Rohr-Ø-D 4,75-SW11-M10 x1 lang