Acryl-Dichtstoff

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Acryl-Dichtstoff

Für Dichtfugen im Innenbereich mit geringer Bewegungsaufnahme.

  • Chemische Basis: Acrylharz-Dispersion
  • Geruch/Duft: Schwacher Geruch
  • Hautbildezeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Silikonfrei: Ja
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 80 °C
  • UV-Beständigkeit: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Inhalt Gebinde Dichte Anzahl VE
Preis/VE
08921691
Weiß 600 ml Beutel 1,6 g/cm³
0892165
Weiß 310 ml Kartusche 1,6 g/cm³
0892167
Grau 310 ml Kartusche 1,64 g/cm³
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
Überstreichbar / überputzbar


Hervorragende Haftung handelsüblicher Lacke/Putze auf dem Dichtstoff



Breites Anwendungsspektrum


Geeignet für Fugen im Innenbereich, die geringer Dehnung unterliegen.



Silikonfrei



Alterungs-, witterungs- und UV-beständig

Hinweis

Auf Grund der Vielzahl an Farb- und Lackrezepturen empfehlen wir grundsätzlich einen Vorversuch durchzuführen, um Wechselwirkungen auszuschließen. Vorsicht: Vollständig überstrichene Dichtstofffugen neigen bei Fugenbewegungen zur Rissbildung, da die aufgetragene Farbe generell eine geringere Dehnung als der Dichtstoff aufnimmt.


Den 600ml Beuteln sind 6 Beutelspitzen Art.-Nr. 0891601001 beigepackt.

Geprüft nach EN 15651 Teil 1


  • Brandverhalten: Klasse E

  • Standvermögen: ≤ 5%

  • Volumenverlust: ≤ 45%

  • Zugverhalten nach dem Eintauchen in Wasser (bei 23°C), plastisch: ≥ 25%

  • Dauerhaftigkeit: Bestanden


Baustoffklasse B2 nach DIN 4102

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.