PE-Hinterfüllmaterial
PE-Hinterfüllmaterial - 1
PE-Hinterfüllmaterial - 2
PE-Hinterfüllmaterial - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PE-Hinterfüllmaterial

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft

  • Chemische Basis: Polyethylen
  • Farbe: Grau
  • Rohdichte: 30 kg/m³
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 60 °C
  • FCKW (Treibgas) frei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Rohdichte Bedingung Stauchhärte Anzahl VE
Preis/VE
0875815100
15 mm 100 m nach DIN 53420 40 N/mm²
100 St.
0875810100
10 mm 100 m nach DIN 53420 40 N/mm²
100 St.
0875840100
40 mm 50 m nach DIN 53420 40 N/mm²
50 St.
0875850100
50 mm 50 m nach DIN 53420 40 N/mm²
50 St.
0875830100
30 mm 25 m nach DIN 53420 40 N/mm²
25 St.
0875820100
20 mm 50 m nach DIN 53420 40 N/mm²
50 St.
0875806100
6 mm 100 m nach DIN 53420 40 N/mm²
100 St.
0875825100
25 mm 100 m
50 St.
0875808100
8 mm 100 m
100 St.
0875813100
13 mm 100 m
100 St.
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
Entspricht DIN 18540


Besteht wie in der DIN vorgeschrieben aus geschlossenzelligem, verrottungsfestem, nichtsaugendem Polyethylen



Verhindert eine Drei-Flanken-Haftung


Vermindert Rissbildungsgefahr bei Dicht- und Dehnfugen



Spenderkarton


Bei den ∅ 6–30 mm kann das Band durch eine vorgestanzte Kartonöffnung zweckmäßig entnommen werden



Breites Anwendungsspektrum


Universell für Sanitär-, Beton- sowie Fensteranschlussfugen einsetzbar

Hinweis

∅ 6–30 mm sind als Rollenware, ∅ 40 und 50 mm als Stangenware mit je 1 m Länge erhältlich.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.