Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Boost
Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Boost - 1
Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Boost - 2
Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Boost - 3
Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Boost - 4
Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Boost - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Boost

Leistungsstarke LED-Handleuchte mit zusätzlichem Verstärkungsmodus

  • Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI): 70
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Lichtstrom Hauptlicht: 500 lm
  • Lichtstrom Nebenlicht: 300 lm
  • Farbtemperatur: 6000 K
  • Leuchtdauer: 2.5 h
  • Leuchtdauer Hauptlicht: 5 h
  • Leuchtdauer Nebenlicht: 8 h
  • Ladezeit: 5 h
  • Schutzart IP: IP 65
  • Schutzart IP Leuchte: IP 65
  • Schutzart IP Netzteil: IP 20
  • Schlagfestigkeit: IK08
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Schutzklasse Leuchte: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Schutzklasse Netzteil: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Akku-/Batterietyp: Li-lon
  • Nennspannung: 5 V/DC
  • Akku-/Batteriekapazität: 4400 mAh
  • Betriebstemperatur min./max.: -10 bis 40 °C
  • Länge x Breite x Höhe: 275 x 56 x 38.5 mm
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
Art.-Nr. Farbwiedergab... Lichtstrom Lichtstrom Hauptlicht Lichtstrom Nebenlicht Anzahl VE
Preis/VE
0827940450
70 1000 lm 500 lm 300 lm
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
Modernste Li-Ionen-Akku-Technologie


  • Kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer


Merkmale


  • Exklusives Würth Design

  • Besonders griffiges Zweikomponenten-Gehäuse

  • IP65 – Schutz vor Wasser und Staub

  • Ein Haken für hohe Flexibilität

  • Handgelenkband

  • Hauptleuchte: SMD-LED mit 10 W, Punktleuchte: LED mit 3 W

  • Punktleuchte über dem Leuchtkopf – mit Blinkfunktion

  • Schalterstellungen: Punktleuchte, Hauptleuchte, aus

  • Zusätzlicher Verstärkungsmodus für einen Lichtstrom von 1.000 Lumen

  • Leuchtkopf um 160° schwenkbar

  • Zwei starke Magnete auf der Rückseite und einer auf der Unterseite der Leuchte

  • Akkuladezustandanzeige mit vier Kontrollleuchten

  • Aufladen über USB

  • Netzteil, Autoladegerät und USB-Kabel im Lieferumfang enthalten
Hinweis

Lithium-Ionen Akku: 3,6 V, 4.200 mAh, 15,12 Wh