Socken 4er-Pack

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Socken 4er-Pack

Robuste Socken mit optimaler Passform. Diese Socken sind für viele Aktivitäten optimal geeignet.

  • Werkstoff: 80% Baumwolle, 15% Polyamid, 5% Elasthan
  • Waschbar bei: 40°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen
  • Anzahl Socken: 4 Paar

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Waschbar bei Anzahl VE
Preis/VE
M051029006
Schwarz 39-42 80% Baumwolle, 15% Polyamid, 5% Elasthan 40°C
1 St.
M051029007
Schwarz 43-46 80% Baumwolle, 15% Polyamid, 5% Elasthan 40°C
1 St.
M051030006
Marineblau 39-42 80% Baumwolle, 15% Polyamid, 5% Elasthan 40°C
1 St.
M051030007
Marineblau 43-46 80% Baumwolle, 15% Polyamid, 5% Elasthan 40°C
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
  • Optimale Passform, gepolsterte Frottee-Sohle

  • Tragekomfort

  • Pflegeleichtes Material