Tiefgrund

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tiefgrund

Lösungsmittelfreie, transparente Grundierung zur Oberflächenverfestigung und Regulierung des Saugverhaltens.

  • Chemische Basis: Acryl-Copolymer Hydrosol
  • Farbe: Transparent
  • Dichte: 1 g/cm³
  • Viskosität/Konsistenz: Flüssig
  • Weiterbearbeitbarkeit nach max.: 8 h
  • Weiterbearbeitung Bedingung: bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit
  • Vollbelastbarkeit: 8 h
  • Vollbelastbarkeit Bedingung: bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit, 30mm Strang
  • Inhalt: 10 l
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Inhaltsgewicht: 10105 g
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: kühle, trockene und frostfreie Lagerung
  • Auftragsmenge in Gewicht/Fläche min./max.: 100-150 g/m²
  • Lösemittelfrei: Ja
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte Viskosität/Ko... Anzahl VE
Preis/VE
089054510
Acryl-Copolymer Hydrosol Transparent 1 g/cm³ Flüssig
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
Tiefenwirkung


  • Hohes Eindringvermögen durch feinteiliges Hydrosol

  • Sehr gute verfestigende Wirkung


Schnelltrocknend


Ermöglicht ein schnelles Weiterarbeiten



Wetterfest


Für innen und außen geeignet



Gebrauchsfertige Einstellung


  • Anwendung direkt aus dem Gebinde

  • Kein Anmischen nötig

  • Geringer Zeitaufwand


Alkalibeständig



Emissionsminimiert und lösungsmittelfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.