Injektionsmörtel WIT-NORDIC
Injektionsmörtel WIT-NORDIC - 1
Injektionsmörtel WIT-NORDIC - 2
Injektionsmörtel WIT-NORDIC - 3
Injektionsmörtel WIT-NORDIC - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Injektionsmörtel WIT-NORDIC

Der Winter-Mörtel (Einbau bis -20°C möglich), für Beton und Mauerwerk

  • Typbezeichnung: WIT-NORDIC
  • Inhalt: 330 ml
  • Lieferumfang: Mörtelkartusche 330 ml (koaxial) + 1 Statikmischer
  • Geeignete Auspresspistole: Akku-Auspresspistole 330ml, Auspresspistole MULTI, Auspresspistole WIT 330ml, Auspresspistole HandyMax, EasyMax 330 ml, HandyMax 330 ml
  • Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung: -20 bis 20 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung
  • Umgebungstemperatur min./max. / Bedingung: -40 bis 120 °C / nach vollständiger Aushärtung
  • Temperaturbeständigkeit, Langzeit-Temperatur max.: 72 °C
  • Temperaturbeständigkeit, Kurzzeit-Temperatur max.: 120 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 18 Monate / kühle, trockene und dunkle Lagerung, -20 °C bis 20 °C
  • Zulassung: ETA-12/0164, ETA-16/0757
  • Chemische Basis: Vinylester, styrolfrei
  • Farbe: Grau
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Inhalt Lieferumfang Geeignete Auspresspistole Anzahl VE
Preis/VE
0903450102
WIT-NORDIC 330 ml Mörtelkartusche 330 ml (koaxial) + 1 Statikmischer Akku-Auspresspistole 330ml, Auspresspistole MULTI, Auspresspistole WIT 330ml, Auspresspistole HandyMax, EasyMax 330 ml, HandyMax 330 ml
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
2-K Reaktionsharzmörtel, Vinylester styrolfrei



Ideal für Winterbaustellen


  • Anwendung bei bis zu –20°C Umgebungs- und Mörteltemperatur möglich

  • Kartuschen- und Lagertemperatur ab –20°C


Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1:


Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1



Einzelbefestigung Mauerwerk:


Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1



Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums verarbeitet werden

Hinweis

Gut zu wissen:


WIT-NORDIC ist für extrem niedrige Temperaturen (Kartusche, Umgebung, Verankerungsgrund) bis –20°C geeignet. Ab +20°C (Kartusche, Umgebung, Verankerungsgrund) wird eine Verarbeitung nicht empfohlen.

  • Europäische Technische Bewertung ETA-12/0164: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1), Erdbeben C1

  • Europäische Technische Bewertung ETA-16/0757: Einzelbefestigung + Mauerwerk (Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)