Gerüstschutzplane mit Öse

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gerüstschutzplane mit Öse

  • Werkstoff: PE - Polyethylen
  • Farbe: Grün
  • Flächengewicht pro m²: 90 g

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Breite Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0681000244
8 m 6 m 43200 g PE - Polyethylen
1 Stück
0681000242
3 m 2 m 5400 g PE - Polyethylen
1 Stück
0681000243
5 m 4 m 18000 g PE - Polyethylen
1 Stück
0681000247
12 m 10 m 43200 g PE - Polyethylen
1 Stück
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
  • Farbe: olivgrün

  • Material: aus laminiertem, gewebten Polyethylen, 100% wasserundurchlässig, verrotungs- und lichtbeständig, hohe Reissfestigkeit, verschweisste und genähte Umrandung

  • Metallösen: im 1 m Abstand