Betonnagel OMG® DCDF-55 (CD-10)
Betonnagel OMG® DCDF-55 (CD-10) - 1
Betonnagel OMG® DCDF-55 (CD-10) - 2
Betonnagel OMG® DCDF-55 (CD-10) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonnagel OMG® DCDF-55 (CD-10)

Zum Befestigen von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Betonuntergründen. Stahl einsatzgehärtet CR-10 Beschichtung

  • Dübeldurchmesser: 5,5 mm
  • Tellerdurchmesser: 11 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 5,5 mm
  • Setztiefe (h nom): 25 mm
  • Typbezeichnung: OMG-DCDF-55
  • Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet
  • Oberfläche: Kathodisch Tauchlack

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübellänge (l) Dübeldurchmesser Tellerdurchme... Bohrernenndur... Anzahl VE
Preis/VE
0838255051
50 mm 5,5 mm 11 mm 5,5 mm
1000 St.
0838255076
76 mm 5,5 mm 11 mm 5,5 mm
1000 St.
0838255063
63 mm 5,5 mm 11 mm 5,5 mm
1000 St.
0838255127
127 mm 5,5 mm 11 mm 5,5 mm
500 St.
0838255178
178 mm 5,5 mm 11 mm 5,5 mm
500 St.
0838255140
140 mm 5,5 mm 11 mm 5,5 mm
500 St.
0838255152
152 mm 5,5 mm 11 mm 5,5 mm
500 St.
0838255203
203 mm 5,5 mm 11 mm 5,5 mm
500 St.
0838255254
254 mm 5,5 mm 11 mm 5,5 mm
250 St.
0838255278
278 mm 5,5 mm 11 mm 5,5 mm
250 St.
0838255305
305 mm 5,5 mm 11 mm 5,5 mm
250 St.
0838255090
90 mm 5,5 mm 11 mm 5,5 mm
1000 St.
0838255102
102 mm 5,5 mm 11 mm 5,5 mm
1000 St.
0838255114
114 mm 5,5 mm 11 mm 5,5 mm
500 St.
0838255229
230 mm 5,5 mm 11 mm 5,5 mm
250 St.
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
  • Befestigerlänge auf Beton = Dachaufbau + Einschlagtiefe mind. 25 mm

  • Bohrlochtiefe = Befestigerlänge + mind. 10 mm
  • Zulassung ETA-09/0337

  • FM-Zulassung

  • Geprüft nach DIN 50018 = 30 Zyklen Kesternich