Kofferauszug

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kofferauszug

Zur sicheren Aufbewahrung der ORSY System-Koffer 8.4.1 und 8.4.2

  • Typbezeichnung: VKM385
  • Bautiefe: 382 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 3,600 kg
  • Höhe: 60 mm
  • Farbe: Basaltgrau RAL 7012
  • Traglast: 20 kg
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Bautiefe Produktgewicht (per Stück) Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0963010385
VKM385 382 mm 3,600 kg 60 mm
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
  • Mit Aluminiumgriffleiste und integriertem Überauszug

  • Aus pulverbeschichtetem Stahl in RAL 7016

  • Belastbar bis zu 20 kg