Rohrbügelschelle U-Bügelschelle Universal

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrbügelschelle U-Bügelschelle Universal

  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 8 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Durchmesser Zoll Entspricht Original Ersatzteilnummer Gewindeart Anzahl VE
Preis/VE
08838
48 mm 1 7/8 in OPEL-16 08 279 Metrisches Gewinde
10 St.
088310
54 mm 2 1/8 in Metrisches Gewinde
10 St.
088315
70 mm 2 3/4 in Metrisches Gewinde
10 St.
08832
28 mm 1 1/8 in Metrisches Gewinde
10 St.
08836
42 mm 1 5/8 in Metrisches Gewinde
10 St.
08837
45 mm 1 3/4 in Metrisches Gewinde
10 St.
08839
52 mm 2 1/16 in Metrisches Gewinde
10 St.
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
Blechteil mit Verstärkungsstreben und Gewindebügel mit Muttern, verzinkt, bestehend aus:


Gewindebügel, komplett montiert