Akku-Bohrschrauber BS 12-A Multi

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Bohrschrauber BS 12-A Multi

Kompakter und dank den fünf zur Wahl stehenden Optionen extrem vielseitiger Akku-Bohrschrauber. Ideal für alle leichten Bohr-und Schraubanwendungen. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.: 0-400 / 0-1300 U/min(rpm)
  • Drehmoment hart/weich max.: 30 / 15 Nm
  • Bohrfutterspannweite min./max.: 1-10 mm
  • Lieferumfang: Ohne Akkus im Koffer, mit weiterem Zubehör
  • Akku-/Batterieanzahl: 0 Stck
  • Akku-/Batteriekapazität: 2 Ah
  • Bohrdurchmesser in Stahl max.: 10 mm
  • Bohrdurchmesser in Holz max.: 19 mm
  • Bohrdurchmesser in Aluminium max.: 10 mm
  • Schraubendurchmesser max.: 7 mm
  • Länge: 178 mm
  • Höhe: 132 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 0,8 kg
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
Art.-Nr. Nennspannung Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max. Drehmoment hart/weich max. Bohrfutterspa... Anzahl VE
Preis/VE
570012101
12 V/DC 0-400 / 0-1300 U/min(rpm) 30 / 15 Nm 1-10 mm
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
Extrem vielfältig


  • 10 mm Auto-Lock-Schnellspannbohrfutter

  • Der Winkelaufsatz ist, ohne den Aufsatz abnehmen zu müssen, 16-fach (360°) verstellbar und kann mit den anderen 3 Aufsätzen einfach kombiniert werden.

  • Der Exzenteraufsatz ist, ohne den Aufsatz abnehmen zu müssen, 16-fach (360°) verstellbar und mit dem integriertem, arretierbarem 1/4 Zoll Universalbithalter für die einfache Aufnahme aller gängigen Bohr-und Schrauberbits (E6+C6) geeignet.


Einfache Aufnahme aller gängigen Bohr-und Schrauberbits (E6+C6)


Arretierbarer 1/4 Zoll Universalbithalter



Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten, auch bei Anwendungen über Kopf und an engen oder unzugänglichen Stellen


Kompakte, leichte und ergonomische Form



Kompatibel zu allen 10,8 Volt und 12 V Akku-Systemprodukten