One Bundhose
One Bundhose - 1
One Bundhose - 2
One Bundhose - 3
One Bundhose - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

One Bundhose

Widerstandsfähige Hose aus vorgewaschenem Gewebe mit Verstärkungen. Der Stretchanteil und der Stretchbelt bieten Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit.

  • Farbe: Anthrazit
  • Werkstoff: 55% Polyester, 45% Baumwolle
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 260 g
  • Waschbar bei: 60°C
  • Pflegehinweis: Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M403292004
XXL Anthrazit 55% Polyester, 45% Baumwolle 260 g
1 St.
M403292010
XS Anthrazit 55% Polyester, 45% Baumwolle 260 g
1 St.
M403292002
L Anthrazit 55% Polyester, 45% Baumwolle 260 g
1 St.
M403292001
M Anthrazit 55% Polyester, 45% Baumwolle 260 g
1 St.
M403292005
3XL Anthrazit 55% Polyester, 45% Baumwolle 260 g
1 St.
M403292003
XL Anthrazit 55% Polyester, 45% Baumwolle 260 g
1 St.
M403292000
S Anthrazit 55% Polyester, 45% Baumwolle 260 g
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
  • Ripstop-Gewebe (sehr reißfest), Stretcheinsätze, robust, schnell trocknend, pflegeleicht

  • 3 Vorder-, 2 Schenkel-, 2 Gesäßtaschen, e-Care Handytasche

  • Reflektierende Einsätze, ergonomische Schnittführung am Knie

  • Dreifachnähte an Belastungspunkten, Stretchbelt

  • ID-Kartenhalter, verlängerbarer Saum, ca. 5 cm