Bremsleitungsnippel Typ PF
Bremsleitungsnippel Typ PF - 1
Bremsleitungsnippel Typ PF - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bremsleitungsnippel Typ PF

  • Typbezeichnung: Typ PF
  • Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4,75 mm
  • Gewindeart: UNF
  • Nenndurchmesser: 1/2 in
  • Innendurchmesser: 5 mm
  • Schlüsselweite: 13 mm
  • Länge: 18 mm
  • DIN-Bördel: E
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoffbezeichnung: 9 SMnPb 28 K
  • DIN: 1651
  • Passend für Fahrzeughersteller: Peugeot
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Geeignet für Rohraußendurc... Gewindeart Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0889511
Typ PF 4,75 mm UNF 1/2 in