Winkeladapter Schaumdose
Winkeladapter Schaumdose - 1
Winkeladapter Schaumdose - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkeladapter Schaumdose

Geeignet für PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White und PURLOGIC Fast.

  • Werkstoff: Polypropylen/Polyethylen
  • Farbe: Farblos
  • Länge: 180 mm
  • Durchmesser: 8 mm
  • Ausführung: Rund
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Länge Durchmesser Anzahl VE
Preis/VE
08911510
Polypropylen/Polyethylen Farblos 180 mm 8 mm
10 St.
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
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.