Augenspüllösung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Augenspüllösung

Handliche Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%)

  • Inhalt: 500 ml
  • Chemische Basis: Sterile Natriumchloridlösung (0,9%)
  • Empfohlene Spülzeit: ca. 5 Minuten
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate
  • Produktgewicht (per Stück): 625 g
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
Art.-Nr. Inhalt Chemische Basis Empfohlene Spülzeit Lagerfähigkeit ab Herstellung Anzahl VE
Preis/VE
0899511906
500 ml Sterile Natriumchloridlösung (0,9%) ca. 5 Minuten 36 Monate
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
  • Ergonomisch geformte Augenschale

  • Die Flasche ist insbesondere für den mobilen Einsatz am Arbeitsplatz und für die Nachfüllung der Wandstation und Notfall-Wandbox geeignet

Nach DIN EN 15154-4