Schutzhelm Pro Tek Basic 6-Punkt

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzhelm Pro Tek Basic 6-Punkt

Robuste Ausführung mit Verstärkung im Helmdachbereich

  • Größe min./max.: 53 cm-62 cm
  • Innenausstattung Helm: 6-Punkt
  • EN-Norm: 397
  • Temperatureinsatzbereich min.: -40 °C
  • Werkstoff: PE - Polyethylen

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe min./max. Innenausstattung Helm EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
0899200121
Weiß 53 cm-62 cm 6-Punkt 397
1 St.
0899200124
Blau 53 cm-62 cm 6-Punkt 397
1 St.
0899200120
Gelb 53 cm-62 cm 6-Punkt 397
1 St.
0899200122
Rot 53 cm-62 cm 6-Punkt 397
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
  • Energieabsorbierende Form / Gitterstruktur

  • Optimaler Nackenschutz

  • Regenrinne für gezielten Wasserabfluss

  • Belüftungslöcher

  • 30 mm Stecktaschen für Gehörschutz-/Gesichtsschutz

  • Geringes Gewicht: 315 g (6-Punkt)

  • Schweissband aus saugfähigem Vliesmaterial

  • Antiglide Kopfband

  • Pinlock-Verschluss für optimale Kopfanpassung